Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé multifunkc 24DC 0,1s-10m miniatűr fogl G2833 - 120361

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkc 24DC 0,1s-10m miniatűr fogl G2833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.1-600 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853509705

Sonepar cikkszám

G2833

Gyártói cikkszám

120361

Gyártói típuskód

H3RN-1 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.1-600 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges áram:

3 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

12.8 mm

Mélység:

47.4 mm

Magasság:

31.2 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

5-250 V

Üzemi feszültség DC:

5-30 V

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb nem-rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

5-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Max. bekapcsolási áram:

5 A

Védettség (IP):

IP40

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Ultra miniatűr elektronikus időrelé 1 vátóérintkező, időzítés 0,1sec-10min, indítás tápfeszültséggel, 24VDC