Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé multifunkciós 200-230VAC 0,1m-10h SN166002 - 671602

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkciós 200-230VAC 0,1m-10h SN166002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 6-36000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166002

Gyártói cikkszám

671602

Gyártói típuskód

H3YN-41 AC200-230

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

6-36000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-230 V

Névleges áram:

3 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

21.5 mm

Mélység:

52.6 mm

Magasság:

28 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1-250 V

Üzemi feszültség DC:

1-30 V

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

4

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Igen

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb nem-rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1-250 V

Védettség (IP):

IP40

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

14 pólusú foglalatba helyezhető, multifunkciós, miniatür, elektronikus időrelé. 0,1s - 10m időtartomány, 4 váltóérintkező, 200-230 VAC tápfeszültség.