Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé multifunkciós 24VAC 10s SN162041 - 184690

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkciós 24VAC 10s SN162041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.5-10 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162041

Gyártói cikkszám

184690

Gyártói típuskód

H3Y-2 AC24 10S

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.5-10 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges áram:

5 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

21.5 mm

Mélység:

52.6 mm

Magasság:

28 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

5-250 V

Üzemi feszültség DC:

5-30 V

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

5-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP40

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Időrelé multifunkciós 24VAC 10s