OMRON - Illesztő modul DIN rail mounting terminal block, MIL50 socket, screw clamp, 50 points, general purpose, slotted screw SX097542 - 724148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583547063
Sonepar cikkszám
SX097542
Gyártói cikkszám
724148
Gyártói típuskód
XW2R-E50GD-T
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Mélység:
44.8 mm
Szélesség:
138.5 mm
Magasság:
50 mm
Illesztő modul DIN rail mounting terminal block, MIL50 socket, screw clamp, 50 points, general purpose, slotted screw