OMRON - Illesztő modul General-purpose I/O terminal block, MIL20 socket, M3 captive screws, 20 points SX097547 - 703441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 20
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734723121
Sonepar cikkszám
SX097547
Gyártói cikkszám
703441
Gyártói típuskód
XW2D-20G6
Pólusszám:
20
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
39.1 mm
Szélesség:
79 mm
Magasság:
40 mm
Illesztő modul General-purpose I/O terminal block, MIL20 socket, M3 captive screws, 20 points