OMRON - Illesztő modul General-purpose I/O terminal block, MIL50 socket, M3 captive screws, 50 points SX097538 - 703436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734723213
Sonepar cikkszám
SX097538
Gyártói cikkszám
703436
Gyártói típuskód
XW2D-50G6
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
39.1 mm
Szélesség:
184 mm
Magasság:
40 mm
Illesztő modul General-purpose I/O terminal block, MIL50 socket, M3 captive screws, 50 points