OMRON - Illesztő modul General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 20 points MIL connector, Input/Output, 1 A, SX097535 - 709274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 20
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734758024
Sonepar cikkszám
SX097535
Gyártói cikkszám
709274
Gyártói típuskód
XW2K-20G-T
Pólusszám:
20
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Mélység:
40.8 mm
Szélesség:
39 mm
Magasság:
56 mm
Illesztő modul General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 20 points MIL connector, Input/Output, 1 A,