OMRON - Illesztő modul General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 34 points MIL connector, Input/Output, 1 A, SX097517 - 709275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 34
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734758031
Sonepar cikkszám
SX097517
Gyártói cikkszám
709275
Gyártói típuskód
XW2K-34G-T
Pólusszám:
34
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Mélység:
40.8 mm
Szélesség:
39 mm
Magasság:
75 mm
Illesztő modul General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 34 points MIL connector, Input/Output, 1 A,