OMRON - Illesztő modul General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 50 points MIL connector, Input/Output, 1 A, SX097540 - 709277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734758055
Sonepar cikkszám
SX097540
Gyártói cikkszám
709277
Gyártói típuskód
XW2K-50G-T
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Mélység:
40.8 mm
Szélesség:
39 mm
Magasság:
92.5 mm
Illesztő modul General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 50 points MIL connector, Input/Output, 1 A,