OMRON - Illesztő modul Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal SX097511 - 709287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 20
Névleges feszültség - 250 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734758215
Sonepar cikkszám
SX097511
Gyártói cikkszám
709287
Gyártói típuskód
XW2K-COM20P
Pólusszám:
20
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
10 A
Mélység:
29.4 mm
Szélesség:
14.8 mm
Magasság:
75 mm
Illesztő modul Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal