OMRON - Illesztő modul Output Terminal Block for Relay or SSR, 16-point, for PNP output units SX097518 - 377346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583411838
Sonepar cikkszám
SX097518
Gyártói cikkszám
377346
Gyártói típuskód
G70A-ZOC16-4 DC24
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.028 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
64 mm
Szélesség:
234 mm
Magasság:
75 mm
Illesztő modul Output Terminal Block for Relay or SSR, 16-point, for PNP output units