OMRON - Illesztő modul PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Inpu SX097512 - 709280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 32
Névleges feszültség - 30 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734758086
Sonepar cikkszám
SX097512
Gyártói cikkszám
709280
Gyártói típuskód
XW2K-40G-O32C
Pólusszám:
32
Névleges feszültség:
30 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.5 A
Mélység:
40.8 mm
Szélesség:
39 mm
Magasság:
75 mm
Illesztő modul PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Inpu