OMRON - Illesztő modul PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Inpu SX097519 - 709283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 32
Névleges feszültség - 30 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734758130
Sonepar cikkszám
SX097519
Gyártói cikkszám
709283
Gyártói típuskód
XW2K-40G-O32C-IN
Pólusszám:
32
Névleges feszültség:
30 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.5 A
Mélység:
40.8 mm
Szélesség:
124 mm
Magasság:
52.7 mm
Illesztő modul PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Inpu