OMRON - Illesztő modul Relay terminal, PLC Output, 16 channels, internally connected, PNP, Push-in terminals SX097527 - 675390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734144452
Sonepar cikkszám
SX097527
Gyártói cikkszám
675390
Gyártói típuskód
G70V-SOC16P-1-C4
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
6 A
Mélység:
56 mm
Szélesség:
143 mm
Magasság:
90 mm
Illesztő modul Relay terminal, PLC Output, 16 channels, internally connected, PNP, Push-in terminals