OMRON - Impulzus összegzőszámláló 24x48mm 12-24VDC G20494 - 243927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 12-24 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648353588
Sonepar cikkszám
G20494
Gyártói cikkszám
243927
Gyártói típuskód
H7GP-CD
Bemeneti feszültség DC:
12-24 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Veszteségi teljesítmény:
0.8 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2.7