OMRON - Impulzus összegzőszámláló 24x48mm G21691 - 672687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kivitel - beépített
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4547648283526
Sonepar cikkszám
G21691
Gyártói cikkszám
672687
Gyártói típuskód
H7EC-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kivitel:
beépített
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
99999999
Veszteségi teljesítmény:
0.3 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
0