Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Impulzus összegzőszámláló 24x48mm GT30713 - 672659

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Impulzus összegzőszámláló 24x48mm GT30713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 24-240 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Kivitel - DIN-sín

  • Feszültség fajtája - egyéb

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648283588

Sonepar cikkszám

GT30713

Gyártói cikkszám

672659

Gyártói típuskód

H7EC-NFV

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

24-240 V

Bemeneti feszültség DC:

24-24 V

Kivitel:

DIN-sín

Feszültség fajtája:

egyéb

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

24-240 V

Jelek száma:

8

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

48 mm

Reset funkcióval:

Igen

Magasság:

24 mm

Mérőeszköz:

digitális

Bemenő feszültség frekvenciája:

20 Hz

Pontossági osztály:

99999999

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Modulszélesség:

2.7

Szubminiatűr kivitelű összegzőszámáló, 7 digites kijelzővel, AC/DC univerzális feszültségbemenettel, külső tápfeszültséget nem igényel, IP66-os védettség az előlap felől.