OMRON - Impulzus összegzőszámláló 24x48mm SN076708 - 672687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Bemeneti feszültség DC - 110-110 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076708
Gyártói cikkszám
672687
Gyártói típuskód
H7EC-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Bemeneti feszültség DC:
110-110 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
400-400 V
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
1000 Hz
Pontossági osztály:
99999999
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2.7