OMRON - Impulzus számláló 48x48mm 100-240VAC 50/60Hz GT88620 - 668637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Jelek száma - 4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88620
Gyártói cikkszám
668637
Gyártói típuskód
H7CX-A114-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Jelek száma:
4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
60 Hz
Pontossági osztály:
9999
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Impulzus számláló 48x48mm 100-240VAC 50/60Hz