OMRON - Impulzus számláló 48x48mm 100-240VAC/DC programozható SN018550 - 668588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 100-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583745445
Sonepar cikkszám
SN018550
Gyártói cikkszám
668588
Gyártói típuskód
H7CX-AW-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Veszteségi teljesítmény:
4.7 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
2
Modulszélesség:
2.7