OMRON - Impulzus számláló 48x48mm 100-240VAC GT81396 - 668623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mérőeszköz - digitális
Bemenő feszültség frekvenciája - 30 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648642590
Sonepar cikkszám
GT81396
Gyártói cikkszám
668623
Gyártói típuskód
H7CX-A4-N
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
9999
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Érzékelők ; Pozíciókapcsoló ; Impulzus számláló 48x48mm 100-240VAC