OMRON - Impulzus számláló 48x48mm 12-24VDC GT66650 - 668621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - AC
Jelek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648642613
Sonepar cikkszám
GT66650
Gyártói cikkszám
668621
Gyártói típuskód
H7CX-A4D-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
AC
Jelek száma:
4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
9999
Veszteségi teljesítmény:
4.7 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Modulszélesség:
2.7