Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Impulzus számláló 48x48mm 24VAC/DC programozható SN017456 - 668634

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Impulzus számláló 48x48mm  24VAC/DC programozható SN017456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 20.4-26.4 V

  • Bemeneti feszültség DC - 12-24 V

  • Kivitel - DIN-sín

  • Feszültség fajtája - DC

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 20.4-26.4 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583745469

Sonepar cikkszám

SN017456

Gyártói cikkszám

668634

Gyártói típuskód

H7CX-AWD1-N

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

20.4-26.4 V

Bemeneti feszültség DC:

12-24 V

Kivitel:

DIN-sín

Feszültség fajtája:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

20.4-26.4 V

Jelek száma:

6

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

48 mm

Reset funkcióval:

Igen

Magasság:

48 mm

Mérőeszköz:

digitális

Bemenő feszültség frekvenciája:

30 Hz

Pontossági osztály:

999999

Veszteségi teljesítmény:

4.7 W

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

2

Modulszélesség:

2.7

Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Impulzus számláló 48x48mm 24VAC/DC programozható