OMRON - Impulzus számláló 48x48mm prog. , 6digit, 12-24VDC/24VAC GT80776 - 668595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelek száma - 6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mérőeszköz - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648642507
Sonepar cikkszám
GT80776
Gyártói cikkszám
668595
Gyártói típuskód
H7CX-A11D1-N
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Impulzus számláló 48x48mm prog. , 6digit, 12-24VDC/24VAC