OMRON - Impulzus számláló 48x48mm programozható GT57874 - 668611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelek száma - 6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mérőeszköz - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648642484
Sonepar cikkszám
GT57874
Gyártói cikkszám
668611
Gyártói típuskód
H7CX-A11-N
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Impulzus számláló 48x48mm programozható