OMRON - Impulzus számláló 48x48mm programozható SN090236 - 668600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 20.4-26.4 V
Bemeneti feszültség DC - 12-24 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 20.4-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090236
Gyártói cikkszám
668600
Gyártói típuskód
H7CX-A114D1-N
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
20.4-26.4 V
Bemeneti feszültség DC:
12-24 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
20.4-26.4 V
Jelek száma:
4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
9999
Veszteségi teljesítmény:
4.7 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Modulszélesség:
2.7