OMRON - Impulzus számláló H7EC-NV-B GT82375 - 672691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - egyéb
Jelek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648283557
Sonepar cikkszám
GT82375
Gyártói cikkszám
672691
Gyártói típuskód
H7EC-NV-B
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
egyéb
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
1000 Hz
Pontossági osztály:
99999999
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2.7