OMRON - Impulzusszámláló 48x48mm programozható 6 digit 100-240VAC SN179189 - 700351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 100-240 V
Jelek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179189
Gyártói cikkszám
700351
Gyártói típuskód
H7CC-A11
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Veszteségi teljesítmény:
3.3 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Modulszélesség:
2.7