Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív érzékelő, 10-32V, 8 mm, 4 vezetékes SN091162 - 659333

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő, 10-32V, 8 mm, 4 vezetékes SN091162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 8 mm

  • Kapcsolóelem típusa - ellentétes

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091162

Gyártói cikkszám

659333

Gyártói típuskód

E2A-M12KN08-M1-B3

Kapcsolási távolság:

8 mm

Kapcsolóelem típusa:

ellentétes

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor hossza:

48 mm

Szenzor szélessége:

12 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Tápfeszültség:

12-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

800 Hz

Szenzor magassága:

12 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív érzékelő, 10-32V, 8 mm, 4 vezetékes