Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív érzékelő 2,5mm 2 vezetékes DC NO SN091117 - 231604

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő 2,5mm 2 vezetékes DC NO SN091117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2.5 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091117

Gyártói cikkszám

231604

Gyártói típuskód

E2S-W21 1M

Kapcsolási távolság:

2.5 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor átmérője:

8 mm

Szenzor hossza:

7.4 mm

Szenzor szélessége:

7.4 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Szenzor magassága:

18.8 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hasáb alakú induktiv érzékelő, 2,5mm érzékelési távolság, NO kimenet, az érzékelő a fej végén található