Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív érzékelő DC M12 4mm SN086478 - 132396

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő DC M12 4mm SN086478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

  • Szenzor hossza - 23.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086478

Gyártói cikkszám

132396

Gyártói típuskód

E2EC-X4D1

Kapcsolási távolság:

4 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor hossza:

23.6 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Érzékelők ; OMRON ; Induktív érzékelő DC M12 4mm