Nem visszaküldhető

OMRON - Induktív érzékelő M12 4mm érz PNP NO 5m vezetékkel SN148653 - 695836

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő M12 4mm érz PNP NO 5m vezetékkel SN148653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - feltételesen szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148653

Gyártói cikkszám

695836

Gyártói típuskód

E2E-X4B1T12 5M

Kapcsolási távolság:

4 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

feltételesen szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor hossza:

47.1 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

egyéb

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Induktív érzékelő M12 4mm érz PNP NO 5m vezetékkel