Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív érzékelő M12 4mm érz PNP NO M12 csatlakozós SN148651 - 687524

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő M12 4mm érz PNP NO M12 csatlakozós SN148651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - feltételesen szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148651

Gyártói cikkszám

687524

Gyártói típuskód

E2E-X4B1T12-M1

Kapcsolási távolság:

4 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

feltételesen szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor hossza:

48 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

egyéb

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Induktív érzékelő M12 4mm érz PNP NO M12 csatlakozós