Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív érzékelő négyszögletes 30mm érz, NPN NO/NC E2Q6-N30ME3-H SN130720 - 706925

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő négyszögletes 30mm érz, NPN NO/NC E2Q6-N30ME3-H SN130720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 30 mm

  • Kapcsolóelem típusa - egyéb

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130720

Gyártói cikkszám

706925

Gyártói típuskód

E2Q6-N30ME3-H

Kapcsolási távolság:

30 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Szenzor hossza:

118 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Szenzor magassága:

40 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Induktív érzékelő négyszögletes 30mm érz, NPN NO/NC E2Q6-N30ME3-H