Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs 1,5mm DC 3-Wire NPN-NO 2m SN006945 - 110289

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs 1,5mm  DC 3-Wire NPN-NO 2m SN006945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 1.5 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854116315

Sonepar cikkszám

SN006945

Gyártói cikkszám

110289

Gyártói típuskód

TL-W1R5MC1

Kapcsolási távolság:

1.5 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Szenzor hossza:

5 mm

Szenzor szélessége:

25 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Szenzor magassága:

8 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hasáb alakú induktív érzékelő