OMRON - Induktív kapcs 12-24VDC 2M SN004550 - 110287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854116261
Sonepar cikkszám
SN004550
Gyártói cikkszám
110287
Gyártói típuskód
TL-W5MC1 2M
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Szenzor hossza:
10 mm
Szenzor szélessége:
31 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Szenzor magassága:
18 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb