Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs 12-24VDC 3mm GT48598 - 110294

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs 12-24VDC 3mm GT48598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 3 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854116384

Sonepar cikkszám

GT48598

Gyártói cikkszám

110294

Gyártói típuskód

TL-W3MB1 2M

Kapcsolási távolság:

3 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

8 mm

Szenzor hossza:

30 mm

Szenzor szélessége:

10 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

600 Hz

Szenzor magassága:

6 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hasáb alakú, miniatűr, induktív közelítéskapcsoló. DC 3-vezetékes model, érzékelési távolság: 3 mm, PNP záró kimenet.