Nem visszaküldhető

OMRON - Induktív kapcs kapcs táv 2mm 12-24VDC G70674 - 183898

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs kapcs táv 2mm 12-24VDC G70674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648149327

Sonepar cikkszám

G70674

Gyártói cikkszám

183898

Gyártói típuskód

E2A-S08KS02-WP-C1 2M

Kapcsolási távolság:

2 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Szenzor átmérője:

8 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-32 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1500 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hengeres kivitelű M8 méretű, síkba építhető, fémtokozású induktív közelítéskapcsoló, beépített LED állapotjelzővel. Érzékelési távolság: 2 mm. Tápfeszültség 12 - 24 VDC. Kimenet jellege NPN,alaphelyzetben nyitott, terhelhetősége 200 mA. Védettség: IP67, 2 m-es beöntött kábellel. (az E2EG-X2MC1 kiváltó típusa)