MegszűntNem visszaküldhető

OMRON - Induktív kapcs M12 DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel GT67461 - E2A-M12KN08-WP-D2 2M BY OMG

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M12 DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel GT67461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 8 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648185868

Sonepar cikkszám

GT67461

Gyártói cikkszám

E2A-M12KN08-WP-D2 2M BY OMG

Gyártói típuskód

E2A-M12KN08-WP-D2 2M BY OMG

Kapcsolási távolság:

8 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor hossza:

50 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

800 Hz

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs M12 DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel