Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M12 DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel SN019154 - 133469

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M12  DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel SN019154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 4 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854918193

Sonepar cikkszám

SN019154

Gyártói cikkszám

133469

Gyártói típuskód

E2A-M12KS04-WP-C2 2M

Kapcsolási távolság:

4 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor hossza:

50 mm

Szenzor szélessége:

12 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-30 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Szenzor magassága:

12 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; OMRON ; Induktív kapcs M12 DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel