Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M12 DC be. 8mm záró 2m kábel SN022974 - 411127

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M12 DC be. 8mm záró 2m kábel SN022974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem

  • Működtetés módja - fém célpont

  • Illesztőhely típusa - nincs

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648096256

Sonepar cikkszám

SN022974

Gyártói cikkszám

411127

Gyártói típuskód

E2A-M12LN08-WP-D1 2M

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Érzékelők ; OMRON ; Induktív kapcs M12 DC be. 8mm záró 2m kábel