OMRON - Induktív kapcs M18 AC be.16MM PNP záró M12 csatl.2m SN019618 - 149970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 16 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854950674
Sonepar cikkszám
SN019618
Gyártói cikkszám
149970
Gyártói típuskód
E2A-M18LN16-WP-B1 2M
Kapcsolási távolság:
16 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor hossza:
81 mm
Szenzor szélessége:
18 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
10-32 V
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
400 Hz
Szenzor magassága:
18 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Kaszkádosítható:
Igen
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem