Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M18 DC be. 5mm PNP záró M8 csatl. GT61003 - 659208

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M18 DC be. 5mm PNP záró M8 csatl. GT61003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem

  • Illesztőhely típusa - nincs

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

  • Robbanásvédelmi kategória porra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61003

Gyártói cikkszám

659208

Gyártói típuskód

E2A-M18KS08-M3-B1

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Illesztőhely típusa:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Érzékelők ; OMRON ; Induktív kapcs M18 DC be. 5mm PNP záró M8 csatl.