Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M18 DC be. 8mm PNP záró 2m kábel GT48603 - 235823

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M18 DC be. 8mm PNP záró 2m kábel GT48603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 5 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648390538

Sonepar cikkszám

GT48603

Gyártói cikkszám

235823

Gyártói típuskód

E2A-M18KS05-WP-B1 2M

Kapcsolási távolság:

5 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

18 mm

Szenzor hossza:

59 mm

Szenzor szélessége:

18 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-32 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Szenzor magassága:

18 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; OMRON ; Induktív kapcs M18 DC be. 8mm PNP záró 2m kábel