OMRON - Induktív kapcs M18 induktív érzékelő SN103837 - 133539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 18 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103837
Gyártói cikkszám
133539
Gyártói típuskód
E2A-M18KS08-WP-B1 2M
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
18 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Induktív kapcs M18 induktív érzékelő