OMRON - Induktív kapcs M18 PNP NO sík GT46438 - 659164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Szenzor hossza - 53 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583722965
Sonepar cikkszám
GT46438
Gyártói cikkszám
659164
Gyártói típuskód
E2A-M18KS08-M5-B1
Kapcsolási távolság:
8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Szenzor hossza:
53 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs