OMRON - Induktív kapcs M4 DC be. 0,8mm NPN 2m kábel GT46928 - E2E-CR8C1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 0.8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Szenzor átmérője - 4 mm
Szenzor hossza - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853244392
Sonepar cikkszám
GT46928
Gyártói cikkszám
E2E-CR8C1
Gyártói típuskód
E2E-CR8C1
Kapcsolási távolság:
0.8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Szenzor átmérője:
4 mm
Szenzor hossza:
25 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
nikkelezett
Kapcsolási frekvencia:
3000 Hz
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs M4 DC be. 0,8mm NPN 2m kábel