MegszűntNem visszaküldhető

OMRON - Induktív kapcs M4 DC be. 0,8mm PNP 2m kábel G72683 - E2E-CR8B1

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M4 DC be. 0,8mm PNP 2m kábel G72683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 0.8 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró (NO)

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor átmérője - 4 mm

  • Szenzor hossza - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853244774

Sonepar cikkszám

G72683

Gyártói cikkszám

E2E-CR8B1

Gyártói típuskód

E2E-CR8B1

Kapcsolási távolság:

0.8 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

4 mm

Szenzor hossza:

25 mm

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger sima

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

nikkelezett

Kapcsolási frekvencia:

3000 Hz

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs M4 DC be. 0,8mm PNP 2m kábel