Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M8 nyitó 12-24VDC 2mm SN097852 - 238457

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M8 nyitó 12-24VDC 2mm SN097852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097852

Gyártói cikkszám

238457

Gyártói típuskód

E2E-X2D2-N 2M

Kapcsolási távolság:

2 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor átmérője:

8 mm

Szenzor hossza:

37.6 mm

Szenzor szélessége:

8 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1500 Hz

Szenzor magassága:

8 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hengeres kivitelű, induktív közelítéskapcsoló. DC 2-vezetékes modell, M8-as méretű, síkba építhető, érzékelési távolság: 2 mm.