OMRON - Induktív kapcs síkban építhető M5x0,5 12-24VDC GT08078 - E2E-X1C1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 1 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Szenzor átmérője - 5 mm
Szenzor hossza - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853244415
Sonepar cikkszám
GT08078
Gyártói cikkszám
E2E-X1C1
Gyártói típuskód
E2E-X1C1 12-24VDC
Kapcsolási távolság:
1 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Szenzor átmérője:
5 mm
Szenzor hossza:
25 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
nikkelezett
Kapcsolási frekvencia:
3000 Hz
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs síkban építhető M5x0,5 12-24VDC